Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA338558 Herst.-Nr.: 338558 EAN/GTIN: 4005546978161 |
| |
|
| | |
| - Aufbewahrungsbox COFFEE POINT BOX
- mit großem Füllvolumen für Kaffeekapseln, Teebeutel, Zuckersticks und weiteres Catering Zubehör
- schützt die Kaffee- und Teepads vor Licht und Feuchtigkeit
- für den Einsatz in Kaffeeküche, Teeküche, Büro, Lounge-Bereichen und Besprechungsräumen
- das Set besteht aus einer COFFEE POINT BOX, einem COFFEE POINT CASE und einem COFFEE POINT CADDY
- obere Schublade ist zusätzlich mit einem Zylinderschloss abschließbar
- mit Auszugstopp und Schubladeneinzug
- Griffmulde in der Schubladenfront
- Werkstoff: hochwertige Kunststoffqualität (ABS)
- Größe (B x H x T): 280 x 292 x 356 cm
- Farbe: anthrazit
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 4 | Breite: | 280 mm | Bruttogewicht: | 6.051 kg | Farbe: | anthrazit | Farbe der Schublade: | grau | Farbe des Gehäuses: | anthrazit | Gehäusefarbe: | anthrazit | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 292 mm | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 356 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 56,83* | € 72,89* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 58,42* | € 76,98* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 60,14* | € 77,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,54* | € 77,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,98* | € 79,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|