Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Coffee Point Case Servierhilfe, Dispenser für Kaffeekapseln/Teebeutel/Zuckersticks etc., anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Coffee Point Case Servierhilfe, Dispenser für Kaffeekapseln/Teebeutel/Zuckersticks etc., anthrazit
DURABLE Coffee Point Case Servierhilfe, Dispenser für Kaffeekapseln/Teebeutel/Zuckersticks etc., anthrazit
DURABLE Coffee Point Case Servierhilfe, Dispenser für Kaffeekapseln/Teebeutel/Zuckersticks etc., anthrazit
DURABLE Coffee Point Case Servierhilfe, Dispenser für Kaffeekapseln/Teebeutel/Zuckersticks etc., anthrazit
DURABLE Coffee Point Case Servierhilfe, Dispenser für Kaffeekapseln/Teebeutel/Zuckersticks etc., anthrazit
DURABLE Coffee Point Case Servierhilfe, Dispenser für Kaffeekapseln/Teebeutel/Zuckersticks etc., anthrazit
DURABLE Coffee Point Case Servierhilfe, Dispenser für Kaffeekapseln/Teebeutel/Zuckersticks etc., anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-338658
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     338658
EAN/GTIN:
     4005546978680
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Hochwertiger Servierhelfer mit Fächeraufteilung für Kaffeekapseln, Teebeutel und Zubehör. • Praktische Servierhilfe aus hochwertigem Kunststoff • Organisation von Catering Zubehör wie Zuckersticks, Rührstäbchen, Kaffeesahne etc. dank bedarfsorientierter Fächeraufteilung • Lebensmittelecht • Spülmaschinenfest • Kompatibel mit COFFEE POINT BOX • Tischabfallbehälter COFFEE POINT BIN als sinnvolle Ergänzung (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3386
Außenmaße (B x H x L/T):
242 mm x 48 mm x 329 mm
Farbe:
Anthrazit
Serie:
COFFEE POINT
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Styrol-Methyl-Methacrylate (SMMA)
Anzahl Fächer:
5
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Kaffeetablett, Serviertablett, Zuckertablett, kaffeetablett, catering zubehör, catering dispenser, kapselspender, kaffeekapsel spender, servierhilfe, kaffee bar, kaffeelounge, bar accessoires, coffee point case, kaffee dispenser, tee dispenser, durable 3386, kaffeestation, kaffeekapsel box
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Durable
761358
ab € 7,41*
Sonstiges
Durable
338558
ab € 56,54*
Sonstiges
Durable
338358
ab € 32,46*
Sonstiges
Durable
338419
ab € 9,28*
Sonstiges
Durable
338758
ab € 8,15*
Sonstiges
Durable
761258
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.