Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer CRYSTAL SIGN, für Format DIN A3, Aluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenständer CRYSTAL SIGN
Bodenständer CRYSTAL SIGN
Bodenständer CRYSTAL SIGN
Artikel-Nr.:
     103-455855
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4819-23
EAN/GTIN:
     4005546404370
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Bodenständer CRYSTAL SIGN, für Format DIN A3, Aluminium.

Eleganter, zeitloser Bodenständer aus Acryl/Aluminium. Die kristallklaren, an den Kanten polierten Acrylschilder verleihen dem CRYSTAL SIGN sein hochwertiges Erscheinungsbild. Die Tafeln lassen sich problemlos durch einen Rastmechanismus vom Hoch- ins Querformat drehen und sind darüber hinaus höhenverstellbar. Der Lesewinkel beträgt angenehme 10 Grad. Der schwere Gussfuß mit gummierten Pads gewährleistet einen sicheren und rutschfesten Stand. Höhe A3 quer/hoch: 1,20 m und 1,25 m.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Höhe:
1250 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
215 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, durable hinweistafel, aushangtafel, prospektaufsteller a3 hoch, DURABLE, 455855 49, Beschilderung, Beschilderungen, Bodenaufsteller, Bodenständer, Dokumentenhalter, Infodisplays, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Informationsrahmen, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Plakatständer, Schaufensterrahmen, Schautafeln, Schilderhalter, Ständer, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 134,34*
€ 171,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 137,24*
€ 171,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,38*
€ 176,41*
Frei Haus
ab € 144,60*
€ 180,43*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,04*
€ 197,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483719
ab € 16,17*
Zubehör
Durable
482019
ab € 11,53*
Zubehör
Durable
482119
ab € 12,60*
Zubehör
Durable
482219
ab € 15,78*
Zubehör
Durable
482319
ab € 17,54*
Zubehör
Durable
482419
ab € 21,58*
Zubehör
Durable
482519
ab € 27,25*
Zubehör
Durable
482619
ab € 53,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.