Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD SINTEC Arbeitsdrehstuhl, mit Synchrontechnik, mit Rollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD SINTEC Arbeitsdrehstuhl
ESD SINTEC Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-177784
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9823E-1100
EAN/GTIN:
     4016849292953
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESD SINTEC Arbeitsdrehstuhl, mit Synchrontechnik, mit Rollen.

Synchrontechnik. Leitfähig. Leicht zu reinigende, unempfindliche Oberfläche aus leitfähigem Kunststoff. Funktionen schnell einstellbar, maximale Anpassungsmöglichkeit bei gleichbleibender Ergonomie. Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell. Leitfähige Komfortpolster nachrüstbar. Hohe Sicherheits- und Ergonomiestandards.

ESD Sintec mit Synchrontechnik, mit Gewichtsregulierung, Sitz- und Rücken ungepolstert, schwarz, elektrisch leitfähig.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung
Sitzmaterial:
Kunststoff
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahl
Höhenverstellbereich:
430 - 580 mm
Sitzbreite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, bimos, 177784 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,66*
€ 385,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,11*
€ 385,70*
Lager 103
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,78*
€ 431,79*
Frei Haus
ab € 372,74*
€ 439,98*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,54*
€ 463,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,79*
€ 513,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,30*
€ 497,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,52*
€ 468,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,88*
€ 450,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,78*
€ 436,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849494272
ab € 92,10*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 76,58*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,19*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 83,82*
Zubehör
Bimos
9876E-9802
ab € 80,22*
Zubehör
Bimos
9876E-9811
ab € 83,87*
Zubehör
Bimos
9876E-9803
ab € 83,75*
Zubehör
Bimos
9876E-9801
ab € 83,63*
Zubehör
Bimos
9875E-9802
ab € 76,21*
Zubehör
Bimos
9875E-9811
ab € 76,16*
Zubehör
Bimos
9875E-9803
ab € 75,91*
Zubehör
Bimos
9865E/2000
ab € 75,96*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.