Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD SINTEC Arbeitsdrehstuhl, mit Sitzneigungsverstellung, mit Rollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD SINTEC Arbeitsdrehstuhl
ESD SINTEC Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-177783
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9813E-1100
EAN/GTIN:
     4016849292946
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESD SINTEC Arbeitsdrehstuhl, mit Sitzneigungsverstellung, mit Rollen.

Sitzneige, Permanentkontakt-Rückenlehne. Leitfähig. Leicht zu reinigende, unempfindliche Oberfläche aus leitfähigem Kunststoff. Funktionen schnell einstellbar, maximale Anpassungsmöglichkeit bei gleichbleibender Ergonomie. Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell. Leitfähige Komfortpolster nachrüstbar. Hohe Sicherheits- und Ergonomiestandards.

ESD Sintec mit Permanentkontakt-Rückenlehne, Sitzneigungsverstellung von -8° bis +7°. Sitz- und Rücken ungepolstert, schwarz, elektrisch leitfähig.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Kunststoff
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahl
Höhenverstellbereich:
430 - 580 mm
Sitzbreite:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, bimos, 177783 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,09*
€ 365,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,94*
€ 365,17*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 317,96*
€ 365,19*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 317,70*
€ 366,73*
Lager 103
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,41*
€ 390,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,44*
€ 464,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,82*
€ 454,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,93*
€ 425,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,90*
€ 419,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,41*
€ 406,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849494272
ab € 92,11*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 76,30*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,29*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 83,55*
Zubehör
Bimos
9876E-9802
ab € 80,20*
Zubehör
Bimos
9876E-9811
ab € 83,64*
Zubehör
Bimos
9876E-9803
ab € 83,56*
Zubehör
Bimos
9876E-9801
ab € 83,80*
Zubehör
Bimos
9875E-9802
ab € 76,09*
Zubehör
Bimos
9875E-9811
ab € 76,22*
Zubehör
Bimos
9875E-9803
ab € 75,88*
Zubehör
Bimos
9865E/2000
ab € 75,89*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,79*
Zubehör
Bimos
9865-2001
ab € 61,96*
Zubehör
Bimos
9875-6802
ab € 61,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.