Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REALLY USEFUL Stapelbox, mit Deckel, Volumen 84 l, LxBxH 710 x 440 x 380 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
REALLY USEFUL Stapelbox
REALLY USEFUL Stapelbox
REALLY USEFUL Stapelbox
REALLY USEFUL Stapelbox
Artikel-Nr.:
     103-123454
Herst.-Nr.:
     984-TR
EAN/GTIN:
     5060024800807
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
REALLY USEFUL Stapelbox, mit Deckel, Volumen 84 l, LxBxH 710 x 440 x 380 mm.

Transparentes Material ermöglicht schnelle Identifikation. Stapelbar, formstabil und ergonomisch geformt. Ideal geeignet zum Ordnen, Sortieren, Archivieren. Kurzfristig temperaturbeständig von -15 °C bis +80 °C.

Lieferung komplett mit Deckel, der mittels Bügelverschlüssen an der Box fixiert werden kann.
Weitere Informationen:
Volumen:
84 Liter
Außenlänge:
710 mm
Außenbreite:
440 mm
Außenhöhe:
380 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
transparent
Temperaturbeständigkeit:
-15 °C bis +80 °C
Innenbreite:
370 mm
Innenlänge:
605 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 84 l, 123454 49, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Behälter, Behälter mit Deckel, Behälter stapelbar, Box, Boxen, Durchsichtige Behälter, ergonomisch, Ergonomische Behälter, Ergonomischer Behälter, Glasklare Behälter, Kiste mit Deckel, Kisten mit Deckel, Kunststoff-Behälter, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Transparente Behälter, Transparenter Behälter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 27,61*
€ 35,99*
9 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 27,81*
€ 36,00*
3 Tage
196
1
€ 2,90*
ab € 29,92*
€ 38,67*
4 Tage
60
1
€ 5,87*
ab € 34,96*
€ 44,83*
Lager 103
70
1
Frei Haus
ab € 45,45*
€ 57,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
48L
ab € 14,51*
Ähnlich
Really Useful Products
50L
ab € 15,68*
Ähnlich
Really Useful Products
68503900
ab € 15,08*
Ähnlich
Really Useful Products
68504100
ab € 24,38*
Ähnlich
Really Useful Products
68504300
ab € 26,69*
Ähnlich
Really Useful Products
70L
ab € 54,63*
Ähnlich
Really Useful Products
145C 145C TRANSPARENT
ab € 74,33*
Ähnlich
Really Useful Products
77C
ab € 59,23*
Ähnlich
Sunware
H6163402
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.