Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-989235-BP Herst.-Nr.: UC232A-AT EAN/GTIN: 4710423770751 |
| |
|
| | |
| ATEN USB 1.1 Adapter [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x USB 1.1 Stecker A] UC232A-AT
Aten USB auf Seriell Konverter 35 cm
Übertragungsrate: Bis zu 230 KB/s
Der USB-zu-RS232-serieller-Anschluss-Konverter UC232A ist das ideale Zubehör für Notebook- und Desktop-Computer, die keinen COM- oder seriellen DB9-Anschluss besitzen. Dank die Unterstützung von PC- und Mac-Systemen mit leistungsfähigen Baudraten bis 230 Kb/s bietet er eine komfortable Konnektivitätslösung für Systeme im Bereich der industriellen Automation, wissenschaftliche Instrumente, Verkaufsstellensysteme und andere spezialisierte Industrie- und Verbraucheranwendungen.
Technische Daten: Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB,Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 1.1 Stecker A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Silber · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 1.1 · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 0.35 m · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein
Lieferumfang: Benutzerhandbuch.
Systemvoraussetzungen: Kompatible Betriebssysteme: WIN98, WIN ME, WIN 2K, WIN 2003, WIN XP, Windows Vista, LINUX und Mac OS 8.6/9/10
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.35 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Silber | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | D-SUB-Stecker 9pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 1.1 Stecker A | Marke: | ATEN | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 1.1 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Farbe: | grau | Steckerausführung: | gerade | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | Seriell | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | USB 1.1 Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel stecker a 0,4m, usb d sub adapter, usb seriell adapter db9, 672792000027, ATEN, UC232A-AT, USB-Adapter |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,18* | € 9,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 7,89* | € 10,49* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,37* | € 11,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,43* | € 11,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,17* | € 19,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|