Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB zu Seriell Adapterkabel, USB Stecker A an 9pol Stecker, 1,8m, mit 9-25pol Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-33396
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33396
EAN/GTIN:
     4043718014699
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Dieser Adapter konvertiert den USB-Port auf RS-232. Er ermöglicht den Anschluss von bspw. Modem, ISDN-Anlagen oder PDA an den USB Port, ohne die serielle Schnittstelle zu belegen. Lieferung mit Treiber und Anleitung.
  • kompatibel zu USB 1.1
  • einfachste Installation
  • über 500KBit/s Datenübertragung
  • benötigt keinen Interrupt
  • USB Stecker Typ A an 9pol Sub D Stecker
  • Länge ca. 1,8m
  • mit Adapter 9pol. Buchse auf 25pol. Stecker
  • Treiber für Server2003 / Server2008 / Server2008R2 / Server2012 / Win2000 Sp4 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 (32/64bit)
  • Chipsatz: PL-2303RA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.