Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC232A USB zu Seriell Konverter, 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN UC232A USB zu Seriell Konverter, 0,3 m
ATEN UC232A USB zu Seriell Konverter, 0,3 m
ATEN UC232A USB zu Seriell Konverter, 0,3 m
ATEN UC232A USB zu Seriell Konverter, 0,3 m
ATEN UC232A USB zu Seriell Konverter, 0,3 m
ATEN UC232A USB zu Seriell Konverter, 0,3 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6461
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC232A
EAN/GTIN:
     4710423770751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter

Konverter von USB auf serielle Schnittstelle

Das UC-232A ist ein Konverter von USB auf serielle Schnittstelle. Er stellt PCs, Notebooks und Handheld-Geraten mit USB-Port eine externe RS-232-Schnittstelle mit PnP zur Verfugung.

Der UC232A unterstützt jetzt auch Android 3.2 und höher. Um die UC232A App im Android Play Store herunterzuladen, geben Sie den Suchbegriff "UC232A" ein.

  • Einfache Installation
  • Plug and play
  • Unterstützt die serielle RS232-Schnittstelle
  • Vollständig kompatibel zu den USB-Spezifikationen
  • Datenübertragungsrate mit bis zu 230 Kbps
  • Arbeitet mit Mobiltelefonen, PDAs, Digitalkameras, Modems und ISDN-Endgeräten
  • Kompatible Betriebssysteme: WIN98, WIN ME, WIN 2K, WIN 2003, WIN XP, WIN Vista, WIN 7, WIN 8, WIN 10, LINUX und Mac
OS 8.6/9/10
  • Gesamtlänge ca. 30cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Seriell Konverter
Farbe:
grau
Länge:
0.3 m
Lieferumfang:
1x Konverter von USB- auf serielle Schnittstelle, 1x Benu...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 1.1 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
1.6 cm
Breite:
3.4 cm
Tiefe:
6.59 cm
Gewicht:
0.04 kg
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.064 kg
Bruttogewicht:
0,064
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.46
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 9,56*
2 Tage
252
€ 4,50*
ab € 7,89*
€ 10,49*
€ 6,70*
ab € 8,37*
€ 11,14*
4 Tage
242
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 11,22*
€ 5,90*
ab € 8,57*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
33396
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.