Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2890SA Vollsichtbrille mit Antibeschlag-Schutz, inkl. UV-Schutz Grau EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-888279-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2890SA
EAN/GTIN:
     4046719302093
Suchbegriffe:
Gasschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
3M 2890SA Vollsichtbrille mit Antibeschlag-Schutz,inkl. UV-Schutz Grau EN 166-1 DIN 166-1

Vollsichtbrille 2890SA

Klare Acetat-Scheibe
Schutz vor Gasen und Feinstaub
Exzellente chemische Beständigkeit
UV-Schutz

Diese Premium Vollsichtbrille bietet auch unter schwierigen Einsatzbedingungen zuverlässigen Schutz. Das ergonomische Design und die weichen Materialien sorgen für hohen Komfort und somit für eine hohe Trageakzeptanz.

Ausstattung:
Gasdicht · Ohne Belüftungsschlitze · Klare Acetat-Scheibe · Exzellente chemische Beständigkeit · Rippen geschlossen · Schutz vor Gasen und Feinstaub · UV-Schutz · Leicht anpassbares Kopfband · Verstellbares Gelenk für optimalen Sitz.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Herstellerfarbe: Grau · Scheibentönung: klar · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz,inkl. UV-Schutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
3M
Farbe:
grau
Scheibentönung:
klar
Schutzbrillen-Besonderheiten:
mit Antibeschlag-Schutz | inkl. UV-Schutz
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Vollsichtbrille
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 12,25*
€ 14,48*
10
Frei Haus
ab € 13,229*
€ 15,549*
1
€ 4,00*
ab € 11,29*
€ 15,58*
3 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 11,61*
€ 15,59*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.