Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtschutzbrille 2890SA EN166,EN170 Scheibe klar,o.Belüftung (AC/gasdicht)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370061
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000032483
EAN/GTIN:
     04046719302093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
EN 166, EN 170 · klassische Vollsichtbrille · zeichnet sich durch ihre schmale und komfortable Passform aus · sie ist sowohl mit Polycarbonat- (UV/AS/AF) als auch mit Acetatscheiben (UV, AF) erhältlich · Belüftungsschlitze und die Anti-Fog Scheibenbeschichtung reduzieren wirksam das Beschlagen der Sichtscheiben beim Arbeiten in hoher Luftfeuchtigkeit · für Tragekomfort sorgen das breite, bequem anpassbare Kopfband, die verstellbaren Gelenke und die seitlichen Rillen, die das Tragen über einer Korrektionsbrille ermöglichen (ca.99 g) · Anwendungen: Schleifarbeiten, Farbsprühen, Metallarbeiten (kalt & heiß)
Weitere Informationen:
Modell:
2890SA
Ausführung:
Scheibe klar, ohne Belüftung (Acetat/gasdicht)
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 3M 1 N FT
Marke:
3M
Material:
Acetat
Linsenbeschichtung:
AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlung
Norm:
EN 166, EN 170
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 12,22*
€ 14,44*
10
Frei Haus
ab € 13,159*
€ 15,449*
2 Tage
34
5
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 15,74*
1
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 15,79*
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 11,61*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.