Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33069212 Herst.-Nr.: 7000032483 EAN/GTIN: 4046719302093 |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille AF/UV,A,klar 2890SA Verwenden Sie die 3M GoggleGear Vollsichtbrillen Serie 2890 als Augenschutz mit hervorragendem Sichtfeld und geringer Beschlagbildung in heißen oder feuchten Umgebungen.Unsere modernen, schlanken Vollsichtbrillen sind mit einem breiten, elastischen Nylonband versehen, das sich einfach verstellen lässt, um einen bequemen, dichten Sitz zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Material Glas: | Acetat | Material Rahmen: | sonstige | Farbe der Gläser: | farblos | Verspiegelt: | nein | Beschlagfrei: | nein | Farbe des Rahmens: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Gesichtsschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 12,22* | € 14,44* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,159* | € 15,449* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,88* | € 15,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,35* | € 15,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,61* | € 15,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,159* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|