Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1006193 Vollsichtbrille Rot EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-832366-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006193
EAN/GTIN:
     7312550061930
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Honeywell 1006193 Vollsichtbrille Rot EN 166-1 DIN 166-1

PULSAFE V-Maxx Vollsichtbrille, klare Scheibe

Ausstattung:
Gute Kombinierbarkeit mit Atemschutzmasken oder Helmen · Bewegliche Bandbefestigung für gute Flexibilität · Indirekte Belüftung · Schützt gegen Flüssigkeiten, Grobstaub und flüssige Schmelzmetalle · Klare, beschlagfreie, kratzfeste Sichtscheibe.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Herstellerfarbe: Rot · Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar · Zulassungen, Normen: EN 166

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Honeywell
Farbe:
rot
Scheibentönung:
klar
Material:
Kunststoff
weitere Zulassungen, Normen:
EN 166
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Vollsichtbrille
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,50*
ab € 3,60*
€ 5,09*
1 Tag
477
10
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 9,69*
1 Tag
477
10
€ 5,50*
ab € 8,14*
€ 9,84*
3 Tage
356
10
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 9,93*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1006437
ab € 7,15*
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,02*
Zubehör
GEBRA
4001101
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.