| |
|
| Artikel-Nr.: 102-831582-BP Herst.-Nr.: 720-9 EAN/GTIN: 4008198900573 |
| |
|
| | |
| KCL 720-9 Camapren® Chloropren Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 9,L EN 388,EN 511 1 Paar
Handschuh Camapren®
Gutes Tastgefühl und sicherer Griff
Camapren® ist ein Chloropren-Handschuh der Spitzenklasse. Die Profilierung in der Innenhand und die hervorragende Passform geben dem Handschuh einen guten Griff und angenehmen Tragekomfort. Der Werkstoff Chloropren schützt vor vielen Chemikalien. Auch bei Fetten und Ölen ist noch ein guter Griff gegeben. Der Handschuh verfügt über eine leichte Velourisierung
Technische Daten: EN Norm: EN 388,EN 511 · Größe (Handschuhe): 9,L · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Handfläche): Chloropren,Naturlatex · Material (Handrücken): Chloropren,Naturlatex · Material (nur für Titel): Chloropren
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | KCL | Farbe: | schwarz | Material (Handrücken): | Chloropren | Naturlatex | Material (Handfläche): | Chloropren | Naturlatex | Material (nur für Titel): | Chloropren | Größe (Handschuhe): | 9 | L | Größe: | 9 | EN Norm: | EN 388 | EN 511 | Produkt-Art: | Chemiekalienhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, KCL, 720-9, Camapren®, kunststoffhandschuh, kuststoffhandschuhe |
| | |
| |