Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-831572-BP Herst.-Nr.: 950-9 EAN/GTIN: 4008198900498 |
| |
|
| | |
| KCL Karbo TECT® 950-9 Para-Aramid-Faser Hitzeschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 9,L EN 397 CAT III 1 Paar
Handschuh KarboTECT®
Schutz vor 250°C Kontakthitze
Dieser Hitzeschutzhandschuh schützt die Hand bei bis zu 250°C Kontaktwärme. Bestehend aus hochwertigen Materialien wie Para-Aramid und Carbon ist dieser Handschuh ideal geeignet für feinfühlige Arbeiten im Hitzebereich. Gleichzeitig schützt er auch vor mechanischen Risiken. Durch das innenliegende Baumwolltrikot wird das Schwitzen verhindert. Einsatzbereiche: Sinterofen, Hochofen, Großbäckereien, Warmbandstraßen. Auch für feine Arbeiten geeignet.
Technische Daten: EN Norm: EN 397 · Größe (Handschuhe): 9,L · Herstellerfarbe: Grün · Material (Handfläche): Para-Aramid · Material (Handrücken): Para-Aramid · Material (nur für Titel): Para-Aramid-Faser · Schutzklasse: CAT III
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Herstellerfarbe: | Grün | Marke: | KCL | Farbe: | grün | Material (Handrücken): | Para-Aramid | Material (Handfläche): | Para-Aramid | Material (nur für Titel): | Para-Aramid-Faser | Größe (Handschuhe): | 9 | L | Schutzklasse: | CAT III | Größe: | 9 | EN Norm: | EN 397 | Produkt-Art: | Hitzeschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, hitzeschutzhandschuh bis 250° gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, KCL, 950-9, Karbo TECT®, hitzebeständige handschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,06* | € 38,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,44* | € 38,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,16* | € 47,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|