Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Lederhandschuhe
>
Nappalederhandschuh
>
Artikel
Nappaleder-Handschuh grau, Größe 8 244993-YY
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-244993-YY
Hersteller:
Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
1700-8
EAN/GTIN:
4005781170085
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
Nappaleder-Handschuh grau, Größe 8 für leichte Arbeiten universell einsetzbar aus gutem Nappaleder weich und geschmeidig ausgesuchte Lederqualitäten für Hobby und Beruf
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
115.00 mm
DEPTH GRO:
245.00 mm
WEIGHT GRO:
.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Schutzhandschuhe
>
Leder- und Kunstlederarbeitshandschuhe
>
Nappaleder-Handschuh grau
Weitere Suchbegriffe:
Nappahandschuhe
,
Nappalederhandschuh
,
Nappalederhandschuhe
,
Schafsnappahandschuh
,
nappalederhandschuh gr 8
,
nappa handschuhe
,
lederhandschuhe nappaleder
,
Leder- und Kunstlederarbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,52*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,152* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,72*
€ 66,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,32*
€ 65,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,28*
€ 62,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,25*
€ 59,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,09*
€ 58,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,52*
€ 49,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen