Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 3-682-15 ESD Flachzange Gerade 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823473-BP
Herst.-Nr.:
     3-682-15
EAN/GTIN:
     4250838502825
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Bernstein Tools 3-682-15 ESD Flachzange Gerade 130 mm

Flachzange EUROline-Conductive

EGB- / ESD Ausführung.

Ausstattung:
Äußerst schlanke, glatte Greifflächen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backenform: Gerade · DIN-Norm: DIN EN 61340 · Gewicht: 70 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: hochglanzbrüniert · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schneidhärte: 65 HRC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Marke:
Bernstein Tools
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
hochglanzbrüniert
Herst.-Teilenr.:
3-682-15
Schneidhärte:
65 HRC
Typ:
3-682-15
Gewicht:
70 g
DIN-Norm:
DIN EN 61340
Produkt-Art:
Flachzange
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Flachzange, flachzange 130mm, elektronik flachzange, esd-zange flachzange, 4250838502825, Bernstein Tools, 3-682-15
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,25*
€ 34,51*
€ 6,90*
ab € 25,90*
€ 34,51*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 35,60*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 27,21*
€ 35,98*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 36,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-683-15
ab € 25,01*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-685-15
ab € 28,38*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-686-15
ab € 29,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 40,50*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 181,40*
Ähnlich
Bernstein
3-675-15
ab € 38,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-681-15
ab € 25,43*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 52,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 37,72*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 49,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.