Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange, Extrem schlank / Kurz und glatt, 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18050274
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-682-15
EAN/GTIN:
     4250838502825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Flachzange, Typ=3-682-15, Gesamtlänge=130 mm, Art der Spitze=Extrem schlank Kurz und glatt, ESD-sicher=Nein, Typ=Flachzange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
175 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
85 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,14*
€ 34,48*
€ 6,90*
ab € 25,94*
€ 34,49*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 26,78*
€ 35,51*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 27,23*
€ 35,90*
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 36,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-683-15
ab € 25,14*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-685-15
ab € 27,97*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-686-15
ab € 28,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 40,39*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 181,16*
Ähnlich
Bernstein
3-675-15
ab € 38,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-681-15
ab € 25,40*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 53,23*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 37,48*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 49,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.