Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 3-686-15 ESD Spitzzange Gerade 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813668-BP
Herst.-Nr.:
     3-686-15
EAN/GTIN:
     4250838502856
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Bernstein Tools 3-686-15 ESD Spitzzange Gerade 140 mm

ESD-Spitzzange EUROline-Conductive

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · Backenform: Gerade · DIN-Norm: DIN EN 61340-5-1,DIN EN 61340-2-1,DIN EN 61340-2-3 · EN Norm: EN 61340-5-1,EN 61340-2-1,EN 61340-2-3 · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: hochglanzbrüniert · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schneidhärte: 65 HRC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Bernstein Tools
Backenform:
Gerade
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
hochglanzbrüniert
Herst.-Teilenr.:
3-686-15
Schneidhärte:
65 HRC
Typ:
3-686-15
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 61340-5-1|ツ| 61340-2-1|ツ| 61340-2-3
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1 | DIN EN 61340-2-1 | DIN EN 61340-2-3
EN Norm:
EN 61340-5-1 | EN 61340-2-1 | EN 61340-2-3
Produkt-Art:
Spitzzange
Zertifizierungen:
DIN | EN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,07*
€ 39,73*
€ 4,00*
ab € 29,30*
€ 39,75*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 31,12*
€ 40,67*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 41,62*
€ 8,95*
ab € 32,92*
€ 44,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-683-15
ab € 25,01*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-685-15
ab € 28,52*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-687-15
ab € 40,50*
Ähnlich
Bernstein
3-680
ab € 181,40*
Ähnlich
Bernstein
3-675-15
ab € 38,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-681-15
ab € 25,43*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-682-15
ab € 25,27*
Ähnlich
Bernstein
3-673-15
ab € 52,95*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-688-15
ab € 37,72*
Ähnlich
Bernstein
3-674-15
ab € 49,70*
Ähnlich
RS Pro
2450520
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.