Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen - Rennsteig Rennsteig Werkzeuge 271 400 2 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810702-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     271 400 2
EAN/GTIN:
     4049002007064
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Körner
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen - Rennsteig Rennsteig Werkzeuge 271 400 2 400 mm

Nageleisen - Rennsteig

Bis zu 1 m Länge erhältlich

Ausstattung:
Aus 6kantigem Werkzeugstahl, geschmiedet und gehärtet.

Technische Daten:
Gewicht: 1020 g · Produktabmessung, Länge: 400 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Schaft-Ø:
18 mm
Gewicht:
1020 g
Weitere Suchbegriffe: Nageleisen, Zimmermannseisen, rennsteig körner, körner, nageleisen 400 mm, 4049002007064, Rennsteig Werkzeuge, 271 400 2, Kuhfuß, Geißfuß
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
1
€ 6,95*
ab € 7,27*
€ 9,88*
2 Tage
114
8
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,93*
5 Tage
44
1
€ 8,90*
ab € 7,501*
€ 10,191*
1
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 10,68*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
27110002
ab € 14,74*
Ähnlich
Rennsteig
2715002
ab € 7,83*
Ähnlich
Rennsteig
2716002
ab € 9,08*
Ähnlich
Rennsteig
2718002
ab € 10,76*
Ähnlich
Peddinghaus
112010014
ab € 11,53*
Ähnlich
Peddinghaus
112010024
ab € 14,31*
Ähnlich
Peddinghaus
112010036
ab € 21,57*
Ähnlich
Peddinghaus
112010048
ab € 26,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.