Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen Gesamt-L.400mm sechskantig 18mm pulverlackiert RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nageleisen 6-kant, 400 mm
Nageleisen 6-kant, 400 mm
Artikel-Nr.:
     1498-4000812060
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     R271 400 2
EAN/GTIN:
     4049002007064
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Körner
Nagel-Hebeleisen
aus Spezial-Werkzeugstahl geschmiedet · gehärtet und rot pulverlackiert · SpitzenqualitätWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverlackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
sechskantig 18 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Marke:
RENNSTEIG
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
1
€ 5,59*
ab € 7,11*
€ 9,58*
Lager 1498
111
1
€ 6,95*
ab € 7,49*
€ 9,99*
4 Tage
111
1
€ 8,90*
ab € 7,501*
€ 10,051*
1 Tag
111
8
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 10,13*
1
€ 4,00*
ab € 7,78*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
27110002
ab € 14,60*
Ähnlich
Rennsteig
2715002
ab € 7,78*
Ähnlich
Rennsteig
2716002
ab € 8,47*
Ähnlich
Rennsteig
2718002
ab € 10,30*
Ähnlich
Peddinghaus
112010014
ab € 11,59*
Ähnlich
Peddinghaus
112010024
ab € 14,38*
Ähnlich
Peddinghaus
112010036
ab € 21,73*
Ähnlich
Peddinghaus
112010048
ab € 26,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.