Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS 112010024 Nageleisen Gorilla Bar Gesamtlänge 600 mm oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDDINGHAUS 112010024 Nageleisen Gorilla Bar Gesamtlänge 600 mm oval
PEDDINGHAUS 112010024 Nageleisen Gorilla Bar Gesamtlänge 600 mm oval
Artikel-Nr.:
     1955B-2000273284
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     112010024
EAN/GTIN:
     4016134004773
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm
Nageleisen Gorilla Bar Gesamt-L.600mm ov.PEDDINGHAUS schwarz · gebogene Klaue · mit unverbiegbarem Schaft Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: oval
Weitere Informationen:
eClassID:
21043001
HerstellerNr:
112010024
Werksnummer:
4000812040
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
2,080000
Gewicht brutto Kg:
2,083000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Gesamtlänge 600 mm
Norm:
Gorilla Bar
Produktart:
Nageleisen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,38*
€ 20,26*
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 25,29*
€ 4,80*
ab € 18,40*
€ 25,43*
Lager 1955
201
€ 5,99*
ab € 18,35*
€ 25,77*
2 Tage
201
€ 7,99*
ab € 21,69*
€ 29,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.