Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge Nageleisen - Rennsteig 271 400 2 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97475
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     271 400 2
EAN/GTIN:
     4049002007064
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Körner
Nagel-Hebeleisen

Features:
Bis zu 1 m Länge erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Gewicht:
1020 g
Schaft-Ø:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Nageleisen, Zimmermannseisen, rennsteig körner, körner, nageleisen 400 mm, Rennsteig Werkzeuge, Kuhfuß, Geißfuß
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
1
€ 5,59*
ab € 7,11*
€ 9,58*
2 Tage
111
1
€ 6,95*
ab € 7,49*
€ 9,99*
5 Tage
111
1
€ 8,90*
ab € 7,501*
€ 10,051*
2 Tage
111
8
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 10,13*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,78*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
27110002
ab € 14,60*
Ähnlich
Rennsteig
2715002
ab € 7,78*
Ähnlich
Rennsteig
2716002
ab € 8,47*
Ähnlich
Rennsteig
2718002
ab € 10,30*
Ähnlich
Peddinghaus
112010014
ab € 11,59*
Ähnlich
Peddinghaus
112010024
ab € 14,38*
Ähnlich
Peddinghaus
112010036
ab € 21,73*
Ähnlich
Peddinghaus
112010048
ab € 26,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.