Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen 6-kant, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 6-kant, 600 mm
Nageleisen 6-kant, 600 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-2716002
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     2716002
EAN/GTIN:
     4049002003059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
  • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
  • Arbeitsenden vergütet
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
271 600 2
EAN:
4049002003059
Gewicht:
1.500 g
Abmessung:
600 mm
Material:
6-kant
Schlüsselweite:
18 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
27110002
ab € 14,80*
Ähnlich
Rennsteig
2714002
ab € 7,27*
Ähnlich
Rennsteig
2715002
ab € 7,86*
Ähnlich
Rennsteig
2718002
ab € 10,71*
Ähnlich
Peddinghaus
112010014
ab € 11,48*
Ähnlich
Peddinghaus
112010024
ab € 14,39*
Ähnlich
Peddinghaus
112010036
ab € 21,58*
Ähnlich
Peddinghaus
112010048
ab € 26,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.