Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen 6-kant, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 6-kant, 800 mm
Nageleisen 6-kant, 800 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-2718002
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     2718002
EAN/GTIN:
     4049002003066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Körner
Nagel-Hebeleisen
  • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
  • Arbeitsenden vergütet
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
271 800 2
EAN:
4049002003066
Gewicht:
1.930 g
Abmessung:
800 mm
Material:
6-kant
Schlüsselweite:
18 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
27110002
ab € 14,76*
Ähnlich
Rennsteig
2714002
ab € 7,26*
Ähnlich
Rennsteig
2715002
ab € 7,82*
Ähnlich
Rennsteig
2716002
ab € 9,06*
Ähnlich
Peddinghaus
112010014
ab € 11,58*
Ähnlich
Peddinghaus
112010024
ab € 14,40*
Ähnlich
Peddinghaus
112010036
ab € 21,69*
Ähnlich
Peddinghaus
112010048
ab € 26,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.