Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 70A Buchse, Steckverbindermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-567376
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022741
EAN/GTIN:
     5060641242264
Suchbegriffe:
Han-Modular
Modularbuchsen
harting han-modular
han modular
Nennstrom = 70A
Gender = Buchse
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen = 1
Betriebsspannung = 1 kV
Reihe = Han 70 A axial
Anzahl der Kontakte = 2

Han Modul mit axialer Verschraubung 70 A. Axialer Schraubanschluss 2-polige 70 A Kontakte für Leistungsschaltkreise Hohe Belastbarkeit 1000 Vac Codierstift ermöglicht Ausrichtung der Module Stecker- und Buchsenkontakte mit Fingerschutz Steckzyklen ≥500
Weitere Informationen:
Nennstrom:
70A
Gender:
Buchse
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen:
1
Betriebsspannung:
1 kV
Reihe:
Han 70 A axial
Anzahl der Kontakte:
2
Weitere Suchbegriffe: han-modular buchseneinsatz, 567376, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140022741, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140022646
ab € 36,61*
Zubehör
Harting
09140022641
ab € 37,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.