Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 10A-gs-Pg16 09 20 010 0540 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749229-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 010 0540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Tüllengehäuse Han® 10A-gs-Pg16 09 20 010 0540 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 10 A - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 10 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 10 A · Gewinde-Maß: PG16 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10A · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,hohe Bauform,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 A
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | hohe Bauform | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 10A
Gewinde-Maß:
PG16
Herst.-Teilenr.:
09 20 010 0540
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 10A-gs-Pg16
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Harting, 09 20 010 0540, Han® 10A-gs-Pg16, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 8,91*
€ 12,41*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,8957*
€ 12,4257*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 9,13213*
€ 12,51213*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 12,84*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,39*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,69*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,93*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,69*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,98*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 7,49*
Zubehör
Harting
09200102612
ab € 6,50*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 11,47*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 10,32*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,70*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,44*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.