Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 70 014 2811 Federeinsatz Han® Staf 14 Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749586-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 70 014 2811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Harting 09 70 014 2811 Federeinsatz Han® Staf 14 Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Staf - Einsätze

Steckverbinder für Kleinspannungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 10 A · Bemessungsspannung: 50 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Leiterquerschnitt (max.): 1.5 mm² · Polzahl (num): 14 · Serie (Steckverbinder Han): Han® Staf · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 A
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
14
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® Staf
Leiterquerschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl (num):
14
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Federeinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Harting, 09 70 014 2811, Staf 14-fe-s, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,98*
€ 12,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,9857*
€ 12,4557*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,37*
€ 12,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,57752*
€ 13,27752*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 22,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200100480
ab € 23,26*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,39*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,69*
Zubehör
Harting
19620150446
ab € 34,69*
Zubehör
Harting
09620150440
ab € 29,73*
Zubehör
Harting
09620150441
ab € 30,08*
Zubehör
Harting
09620150540
ab € 26,12*
Zubehör
Harting
09620150541
ab € 31,45*
Zubehör
Harting
05200101760
ab € 29,25*
Zubehör
Harting
05200100661
ab € 19,81*
Zubehör
Harting
05200100461
ab € 16,88*
Zubehör
Harting
05200100561
ab € 15,66*
Zubehör
Harting
09200100640
ab € 22,46*
Zubehör
Harting
05200100463
ab € 23,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.