| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8430112 Herst.-Nr.: 09140023041 EAN/GTIN: 5059039130955 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 70A Gender = Stecker Serie = Han-Modular Typ = Steckverbindermodul Anschlussart = Crimp Anzahl der Reihen = 1 Betriebsspannung = 1 kV Anzahl der Kontakte = 2 Gehäuseausrichtung = Gerade
Crimpmodule Han 70A. Crimpmodule Han 70A, Teil der modularen Steckverbinder von Han, geliefert als Stecker- und Buchsenausführungen, kompatibel mit Han 70A-Modulen mit axialem Schraubanschluss. Diese Han-Steckverbinder verfügen über 2 Kontakte, sind für 70 A, 1000 V ausgelegt und bieten ein robustes Polycarbonatgehäuse. Die Kontakte dieser Einsätze können ohne Werkzeug entfernt werden. Ausgelegt für 70 A / 1000 V Über 500 Steckzyklen Betriebstemperaturbereich: -40 bis +125 °C Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 70A | Gender: | Stecker | Serie: | Han-Modular | Typ: | Steckverbindermodul | Anschlussart: | Crimp | Anzahl der Reihen: | 1 | Betriebsspannung: | 1 kV | Anzahl der Kontakte: | 2 | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8430112, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140023041, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |