Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 09 70 014 2810 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989537-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 70 014 2810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Stifteinsatz 09 70 014 2810 Harting Inhalt: 1 St.

Stifteinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +100 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 38 g
Baugröße: 10 A
Bemessungsstrom: 10 A
Kontaktanzahl: 14
Bemessungsspannung: 25 V
Leiterquerschnitt: 2.5 mm²
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 0.8 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 2 mΩ
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Material:
Polyamid | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09700142810
Typ (Hersteller-Typ):
09700142810
Temperatur (max.):
+100 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 70 014 2810, 09700142810, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,88806*
€ 10,32806*
1
€ 5,46*
ab € 7,88*
€ 10,97*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 11,13*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,9924*
€ 11,1324*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200100480
ab € 23,26*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,39*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,69*
Zubehör
Harting
19620150446
ab € 34,69*
Zubehör
Harting
09620150440
ab € 29,73*
Zubehör
Harting
09620150441
ab € 30,08*
Zubehör
Harting
09620150540
ab € 26,12*
Zubehör
Harting
09620150541
ab € 31,45*
Zubehör
Harting
05200101760
ab € 29,25*
Zubehör
Harting
05200100661
ab € 19,81*
Zubehör
Harting
05200100461
ab € 16,88*
Zubehör
Harting
05200100561
ab € 15,66*
Zubehör
Harting
09200100640
ab € 22,46*
Zubehör
Harting
05200100463
ab € 23,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.