Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Han® 6B-asg2-LB-K-M20 19 30 006 2295 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-743029-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 2295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
IC Sockel
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
Sockelgehäuse Han® 6B-asg2-LB-K-M20 19 30 006 2295 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 6 B - Sockelgehäuse

Technische Daten:
Baugröße (Details): 6 B · Gewinde-Maß: 2 x M20 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 6B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang seitlich,niedrige Bauform,mit Metallkappe,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
6 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang seitlich | niedrige Bauform | mit Metallkappe | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 6B
Gewinde-Maß:
2 x M20
Herst.-Teilenr.:
19 30 006 2295
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 6B-asg2-LB-K-M20
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, Harting, 19 30 006 2295, Han® 6B-asg2-LB-K-M20, 175-1287, Laststeckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,01*
€ 22,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,08*
€ 22,99*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,1226*
€ 23,1126*
7 Tage
22
€ 6,95*
ab € 17,0827*
€ 23,1127*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 38,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09300061291
ab € 7,25*
Ähnlich
Harting
09300062256
ab € 16,59*
Ähnlich
Harting
19300061250
ab € 8,63*
Ähnlich
Harting
09300061251
ab € 10,02*
Ähnlich
Harting
09 30 006 1296
ab € 12,32*
Ähnlich
Harting
09 30 006 2296
ab € 23,1479*
Ähnlich
Harting
19 30 006 1255
ab € 11,60*
Ähnlich
Harting
19 30 006 1295
ab € 12,00*
Ähnlich
Harting
19 30 006 2255
ab € 16,96*
Ähnlich
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,94*
Ähnlich
Harting
19 30 006 1290
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.