Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBNC75BFG7 NBNC75BFG7 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738119-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BFG7
EAN/GTIN:
     7613187004865
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Neutrik NBNC75BFG7 NBNC75BFG7 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75 Ω 1 St.

BNC-Steckverbinder rearTWIST®

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Der 75 Ω rearTwist® BNC Kabelstecker bietet ausgezeichnete Rückflussdämpfungswerte und ist daher bestens für HDTV Anwendungen geeignet.
Die patentierte rearTwist® Spannhülse garantiert ein einfaches Handling, selbst bei hoher Steckerdichte und bietet die Möglichkeit für farbliche Kennzeichnung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Durchmesser: 4.70 mm · Kabelgruppe: Belden 1855ENH,Draka 0.6 L/2.8 AF,Draka 0.6/2.8 AF,Sommer 600-0104M,Sommer 600-0101M,Nexans HF 75 0,6/2,9 02YS(ST)CH · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Messing, vernickelt mit PA6-Vollisolierung · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -30 - +40 °C · Verschlussart: Bajonett

Hinweis:
Crimpen: Beim Push-Pull-Steckertyp wird nur der Stift gecrimpt !
Montagehilfe Best.-Nr. 73 77 44 - HT-BNC und der dazugehörige Crimpeinsatz werden benötigt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Neutrik
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Verschlussart:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
NBNC75BFG7
Typ (Hersteller-Typ):
NBNC75BFG7
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt mit PA6-Vollisolierung
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
4.70 mm
Frequenz (Details):
0 - 3 GHz
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-30 - +40 °C
Kabelgruppe:
Belden 1855ENH | Draka 0.6 L/2.8 AF | Draka 0.6/2.8 AF | Sommer 600-0104M | Sommer 600-0101M | Nexans HF 75 0|ツ|6/2|ツ|9 02YS(ST)CH
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Crimpbuchse, bnc stecker 75 ohm, buchsenkontakt, bnc kabel neutrik, 7613187004865, Neutrik, NBNC75BFG7, Hochfrequenzstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,76*
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 3,81*
€ 5,46*
ab € 2,60*
€ 3,84*
€ 3,90*
ab € 2,96*
€ 4,36*
Lager 102
296
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-2
ab € 0,27*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-3
ab € 0,319*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-4
ab € 0,24*
Zubehör
Neutrik
BST-BNC-5
ab € 0,318*
Zubehör
Neutrik
HX-R-BNC
ab € 119,57*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFGB
ab € 7,31*
Zubehör
Neutrik
NBB75FG
ab € 5,75*
Zubehör
Neutrik
NBB75SI
ab € 7,21*
Zubehör
Neutrik
NBB75DFIB
ab € 7,11*
Zubehör
Neutrik
NBB75FI
ab € 5,83*
Zubehör
Tempo
PA1317
ab € 68,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.