Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 282-698/281-449 Sicherungsklemme Zugfeder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730418-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-698/281-449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Kfz-Sicherungsklemme

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herst.-Teilenr.: 282-698/281-449 · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 12 V,24 V · Nennstrom: 25 A · Produkt-Art: Sicherungsklemme · Typ (Hersteller-Typ): 282-698/281-449 · Weitere technische Daten: Käfigzugfederanschluss 0,2 - 6 mm² · Flachsicherungseinsätze nach DIN 72581-3c/ISO 8820 · Spannung UL-Zulassung 12 V · Spannung CSA-Zulassung 24 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Herst.-Teilenr.:
282-698/281-449
Typ (Hersteller-Typ):
282-698/281-449
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
12 V | 24 V
Produkt-Art:
Sicherungsklemme
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Reihenklemmen, Sicherungsreihenklemme, reihenklemme wago 280-651, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2050000233692, WAGO, 282-698/281-449, Anreihklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,9184*
€ 6,1884*
25
Frei Haus
ab € 6,0844*
€ 7,5944*
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,16561*
€ 7,69561*
25
Frei Haus
ab € 6,3936*
€ 7,9036*
Lager 102
57
1
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-333
ab € 0,3096*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.