Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS253001R0105 S203-B10 Leitungsschutzschalter 3polig 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621925-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0105
EAN/GTIN:
     4016779609128
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
ABB 2CDS253001R0105 S203-B10 Leitungsschutzschalter 3polig 10 A

Sicherungsautomat LS S203-B10

Für Leitungsschutz nach DIN VDE 0641 Teil 11, 3polig 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Typ: 3polig B 10 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
10 A
Polzahl (num):
3
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
3polig B 10 A
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abb schutzschalter 10a, schutzschalter abb, schutzschalter, 4016779609128, ABB, 2CDS253001R0105, S203-B10
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 14,97*
€ 19,68*
2 Tage
16
€ 4,98*
ab € 15,29*
€ 19,96*
€ 5,90*
ab € 17,01*
€ 27,04*
€ 5,95*
ab € 22,91*
€ 29,76*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 35,50*
€ 46,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 6,64*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,47*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 25,39*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 235,08*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,64*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,95*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,59*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 2,48*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,52*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 14,28*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1012
ab € 4,45*
Zubehör
ABB
2CDL230001R3060
ab € 87,99*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,29*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 43,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.