Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-B10 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203-B10 Stromunterbrecher
ABB S203-B10 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26902465
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
440 V
Nennstrom
10 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 6,67*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,37*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 25,51*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 233,88*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,68*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,54*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,61*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 2,48*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,52*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 14,39*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1012
ab € 3,88*
Zubehör
ABB
2CDL230001R3060
ab € 88,01*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,01*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,30*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 43,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.