Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS251001R0105 Leitungsschutzschalter 1polig 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621740-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0105
EAN/GTIN:
     4004282450221
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
ABB 2CDS251001R0105 Leitungsschutzschalter 1polig 10 A

Einbauautomat ABB B10 A

Für Leitungsschutz nach DIN VDE 0641 Teil 1, 1polig, 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Typ: 1polig B 10 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
1polig B 10 A
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, 4016779463805, ABB, 2CDS251001R0105
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 4,98*
ab € 3,59*
€ 4,72*
1 Tag
437
1
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,08*
1
€ 5,00*
ab € 4,01*
€ 5,27*
1
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 5,28*
Lager 102
384
1
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,77*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 10,76*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,19*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,51*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,98*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,84*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,65*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,82*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,39*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,78*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 31,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.