Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SU1356-6KK20 FI-Schutzschalter 2polig 20 A 0.03 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612743-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU1356-6KK20
EAN/GTIN:
     4001869306735
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Siemens 5SU1356-6KK20 FI-Schutzschalter 2polig 20 A 0.03 A 230 V

FI-Schutzschalter 1polig+N B20 A 0,03

Kurzschlussschutz
Überlastschutz
Fehlerschutz bei Schutzmaßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag

Auslösefehlerstrom 30 mA.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 6 · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 20 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Typ: B 20 A 0,03

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 90 x 70 mm
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Siemens
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
230 V
Ausschaltvermögen:
6
Polzahl:
2
Typ:
B 20 A 0|ツ|03
Auslöse-Charakteristik:
B
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,34*
€ 40,95*
€ 5,95*
ab € 31,68*
€ 41,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,32*
€ 42,49*
€ 3,90*
ab € 33,03*
€ 43,18*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 36,81*
€ 47,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38205
ab € 3,36*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,38*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,78*
Zubehör
Siemens
5SM60242
ab € 111,25*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,37*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 425,57*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 123,05*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,54*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,83*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,51*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,11*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.