Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM FI-LS-Schutzsch.20A 5SU13566KK20 Typ A t=70mm 1+N-P 30mA 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0133787
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU13566KK20
EAN/GTIN:
     4001869306735
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, B-Char, In: 20 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 fur den kombinierten Schutz vor Uberlast, Kurzschluss und FehlerstromenUnsere FI/LS-Schalter (RCBO) sind VDE-gepruft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1. Mit ihren Doppelkammerklemmen ist der Anschluss auch von Leitern unterschiedlichen Querschnitts sehr einfach. Weitere Siemens SENTRON Schutzschaltgerate konnen schnell und einfach mit den Stiftsammelschienen 5ST3 verbunden werden. Uber den Datamatrix-Code am Gerat erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App.Die SENTRON Schutzschaltgerate konnen mit dem durchgangigen Zubehor aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden.Optimale Technik fur Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,25*
€ 40,65*
€ 5,95*
ab € 31,64*
€ 41,10*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,49*
€ 42,16*
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 42,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,95*
€ 44,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38205
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,32*
Zubehör
Siemens
5SM60242
ab € 111,17*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,19*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 429,69*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,34*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,36*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,97*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,03*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.