Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-5ST30730MC
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST30730MC
EAN/GTIN:
     4047624416790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SENTRON
Zubehör
Sammelschienen
Hilfsschalter
Fernantrieb 5ST3 COM mit Kommunikation, RCD/IR Test und ARD, 100-240V AC, 2,5 TE, für LS, FI, FI-Blöcke, FI/LS, Ein-/Ausschalter, Bitte Funkzulassung beachten! Länderliste: siehe Zertifikate Zusatzkomponente mit Kommunikationsfunktion für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät. Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit. 5. Umfassende Einstellbarkeit und Datenvisualisierung über Kommunikationsfunktion - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Werkseitig angebaut:
false
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
true
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Gerätemontage:
universal
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,12*
€ 627,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,49*
€ 611,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 508,35*
€ 604,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,99*
€ 562,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,29*
€ 541,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,20*
€ 513,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
5ST30720MC
ab € 309,32*
Ähnlich
Siemens
5ST3070
ab € 340,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.