Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Artikel
Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5ST3010
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5ST3010
EAN/GTIN:
4001869187402
Artikeldatenblatt
Link zur EPD-Erklärung
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Klingeltrafo
Hilfsschalter 1 Schließer + 1 Öffner für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP, Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1 (ohne 5SU1…FP/FR), FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich) Hilfsschalter SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter. Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
EF008727:
nein
EF000187:
-
EF007826:
-
EF006706:
-
EF000030:
-
EF008729:
-
EF000228:
400
EF008730:
-
EF008257:
0
EF008255:
1
EF008256:
1
EF007613:
0
EF002950:
0.5
... >
Siemens
>
Reiheneinbau-/Aufbaugeräte
>
Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte
Weitere Suchbegriffe:
Klingeltransformator
,
Schutzschalter
,
hilfskontakt siemens
,
klingeltrafo
,
SENTRON
,
Zubehör
,
Sammelschienen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 12,43*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 2x (1PH+HS), 40mm
Siemens
5ST3603
€ 1,00*
Zubehör
Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 37x (1PH+HS), 1016mm schneidbar
Siemens
5ST3733
€ 14,18*
Zubehör
Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 6x (1PH+HS), 158mm
Siemens
5ST3604
€ 1,53*
Zubehör
Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 8x (1PH+HS), 214mm schneidbar
Siemens
5ST3732
€ 4,30*
Zubehör
Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 9x (1PH+HS), 237mm
Siemens
5ST3605
€ 2,38*
Zubehör
Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 16x (3PH+HS), 1016mm schneidbar
Siemens
5ST3742
€ 29,14*
Zubehör
Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x (3PH+HS), 115mm
Siemens
5ST3616
€ 3,34*
Zubehör
Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 214mm schneidbar
Siemens
5ST3741
€ 7,85*
Zubehör
Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x (3PH+HS), 237mm
Siemens
5ST3617
€ 5,91*
Zubehör
Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 8x (1PH+HS), 214mm schneidbar
Siemens
5ST3743
€ 9,58*
Zubehör
Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 9x (1PH+HS), 227mm
Siemens
5ST3620
€ 5,92*
Zubehör
Stiftsammelschiene 10mm2, 4-phasig, 23x (1PH+N+HS), 1016mm schneidbar
Siemens
5ST37462
€ 57,50*
Zubehör
Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 2x (1PH+HS), 40mm
Siemens
5ST3633
€ 1,52*
Zubehör
Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 37x (1PH+HS), 1016mm schneidbar
Siemens
5ST3703
€ 15,64*
Zubehör
Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 6x (1PH+HS), 158mm
Siemens
5ST3634
€ 2,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.