Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-40A 230V für LS- und FI/LS-Schalter 1+N 2TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-5SM60242
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SM60242
EAN/GTIN:
     4001869525778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-40A 230V für LS- und FI/LS-Schalter 1+N 2TE Brandschutzschalter- Block SENTRON 5SM6 für den zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.Brandschutzschalter erkennen frühzeitig gefährliche Fehlerlichtbögen und schalten sicher ab, bevor ein Brand entsteht. Mit ihrer innovativen Technologie decken sie so die bisherige Schutzlücke herkömmlicher Geräte zuverlässig ab. Die Bauweise als Block ermöglicht die Kombination mit vielen Leitungsschutzschaltern oder FI/LS-Schaltern und reduziert somit ihre Lagerhaltung.Die Brandschutzschalter-Blöcke sind in den Ausführungen bis 16 A bzw. bis 40 A für 1- und 2-polige Anbaugeräte verfügbar.Die Brandschutzschalter-Blöcke können nur in Verbindung mit einem Leitungsschutz- oder FI/LS-Schalter betrieben werden.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Polzahl:
2
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
230 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.