Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4522921S Litze X07V-K 1 x 1.50 mm² Dunkelblau, Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-608993-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522921S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LAPP 4522921S Litze X07V-K 1 x 1.50 mm² Dunkelblau,Weiß Meterware

X07V-K Einzelader

Feindrähtig

Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten mit Farbwendel gekennzeichnet. Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
• Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Dunkelblau,Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: X07V-K · Leiteraufbau: Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Klasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295 · Material (Details): Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Max. Liefermenge am Stück: 150 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Zulassungen, Normen: Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
X07V-K
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Dunkelblau | Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel
Farbe:
blau | weiß
Herst.-Teilenr.:
4522921S
Typ (Hersteller-Typ):
X07V-K
Material (Details):
Cu Blank|ツ| feindrähtig Kl. 5
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
3 mm
Max. Liefermenge am Stück:
150 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Klasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: litze blau weiß, litze, litze blau, 2050001425751, LAPP, 4522921S, X07V-K, Schaltlitze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1350
150
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,35937*
€ 0,47937*
150
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,38287*
€ 0,51287*
11 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 4,98*
ab € 0,4234*
€ 0,5634*
2 Tage
1952
150
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,61*
Lager 102
386
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 3,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4522261S
ab € 0,35937*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522421S
ab € 0,35937*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522201S
ab € 76,66*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522241S
ab € 76,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522431S
ab € 76,45*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522251S
ab € 0,35765*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522441S
ab € 0,35688*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522291S
ab € 0,35688*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522341S
ab € 0,35697*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522391S
ab € 0,35688*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522311S
ab € 76,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522411S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522461S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522471S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522231S
ab € 0,35688*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.