Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4522201S LAPP-Kabel X07V-K 1X1,5mm² BKGN (schwarz/grün) Einzelader PVC schwarz/grün AD 3,4mm VPE 150,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4522201S LAPP-Kabel X07V-K 1X1,5mm² BKGN (schwarz/grün) Einzelader PVC schwarz/grün AD 3,4mm VPE 150,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-223865
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522201S
EAN/GTIN:
     4044773414899
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung h05v-k 2x1,5 schwarz
aderleitung
LAPP-Kabel X07V-K Einzelader PVC Zweifarbwendel | Produktgruppe: H07V-K | Serie: X07V-K
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich bewegt min.:
5°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Adern:
dunkelblau/weiß
Bauart:
Einzelader PVC dunkelblau/weiß
Serie:
X07V-K
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4522261S
ab € 0,35937*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522421S
ab € 0,35937*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522241S
ab € 76,92*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522431S
ab € 76,66*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522921S
ab € 0,35937*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522251S
ab € 0,35765*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522441S
ab € 0,35688*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522291S
ab € 0,35688*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522341S
ab € 0,35697*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522391S
ab € 0,35688*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522311S
ab € 76,82*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522411S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522461S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522471S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522231S
ab € 0,35688*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.