Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4522431S LAPP-Kabel X07V-K 1X1,5mm² WHBK (weiß/schwarz) Einzelader PVC weiß/schwarz AD 3,4mm VPE 150,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4522431S LAPP-Kabel X07V-K 1X1,5mm² WHBK (weiß/schwarz) Einzelader PVC weiß/schwarz AD 3,4mm VPE 150,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-223880
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522431S
EAN/GTIN:
     4044773411904
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
lapp kabel aderleitung
aderleitung
LAPP-Kabel X07V-K Einzelader PVC Zweifarbwendel | Produktgruppe: H07V-K | Serie: X07V-K
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich bewegt min.:
5°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Adern:
dunkelblau/weiß
Bauart:
Einzelader PVC dunkelblau/weiß
Serie:
X07V-K
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 4g1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4522261S
ab € 0,35937*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522421S
ab € 0,35937*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522201S
ab € 76,66*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522241S
ab € 76,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522921S
ab € 0,35937*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522251S
ab € 0,35765*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522441S
ab € 0,35688*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522291S
ab € 0,35688*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522341S
ab € 0,35697*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522391S
ab € 0,35688*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522311S
ab € 76,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522411S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522461S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522471S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522231S
ab € 0,35688*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.