Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp X07V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 1,5 mm² Braun/Weiß, 150m, 16


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761094
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522291S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Serie = X07V-K
Aderzahl = 1
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 150m
Mantelfarbe = Braun/Weiß
AWG = 16
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
X07V-K
Aderzahl:
1
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
150m
Mantelfarbe:
Braun/Weiß
AWG:
16
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: awg16 litzen braun, litze, litze braun, 2761094, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Steuerleitung, Lapp, 4522291S, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 0,35688*
€ 0,48688*
150
€ 5,46*
ab € 0,38214*
€ 0,51214*
3 Tage
310
150
€ 5,80*
ab € 0,47*
€ 0,63*
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 0,6776*
€ 0,908*
4 Tage
nicht lagernd
150
€ 6,95*
ab € 0,72147*
€ 1,40834*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Meter
ab 500,001 Meter
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,7976*
€ 0,94914
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,6776*
€ 0,80634
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 136,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.