Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07V-K 2CHELIX 1X1,5 DBUWH 4522921S/150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
X07V-K 2CHELIX 1X1,5 DBUWH 4522921S/150
X07V-K 2CHELIX 1X1,5 DBUWH 4522921S/150
Artikel-Nr.:
     3517I-32856247
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522921S/150
EAN/GTIN:
     4044774705347
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X07V-K 2CHELIX 1X1,5 DBUWH 4522921S/150

Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Aderisolation auf PVC-Basis, Mit Farbwendel gekennzeichnet, In Anlehnung an EN 50525-2-31, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
AWG-Größe:
22
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: litze blau weiß, litze, litze blau, Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1200
150
€ 6,40*
ab € 0,36776*
€ 0,48776*
Lager 3517
150
€ 5,46*
ab € 0,384*
€ 0,504*
7 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,98*
ab € 0,4234*
€ 0,5534*
3 Tage
1365
150
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,60*
3 Tage
nicht lagernd
150
€ 6,95*
ab € 0,51294*
€ 0,97747*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4522261S
ab € 0,36776*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522421S
ab € 0,36776*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522201S
ab € 76,55*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522241S
ab € 76,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522431S
ab € 76,42*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522251S
ab € 0,36599*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522441S
ab € 0,36522*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522291S
ab € 0,36522*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522341S
ab € 0,36532*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522391S
ab € 0,36522*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522311S
ab € 76,47*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522411S
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522461S
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522471S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522231S
ab € 0,36522*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.