Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp X07V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 1,5 mm² Rot/Gelb, 150m, 16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761097
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522311S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Serie = X07V-K
Aderzahl = 1
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 150m
Mantelfarbe = Rot/Gelb
AWG = 16
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
X07V-K
Aderzahl:
1
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
150m
Mantelfarbe:
Rot/Gelb
AWG:
16
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: litze awg 16 rot, litze, litze rot, 2761097, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Steuerleitung, Lapp, 4522311S, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,421*
€ 120,411*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,86*
€ 120,52*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 76,97*
€ 144,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,52*
€ 143,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,03*
€ 140,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,59*
€ 132,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,05*
€ 123,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,86*
€ 110,50
pro Paket
1 Paket enthält 150 Meter (ab € 0,61907* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4522261S
ab € 0,35937*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522421S
ab € 0,35937*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522201S
ab € 76,66*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522241S
ab € 76,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522431S
ab € 76,45*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522921S
ab € 0,35937*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522251S
ab € 0,35765*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522441S
ab € 0,35688*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522291S
ab € 0,35688*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522341S
ab € 0,35697*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522391S
ab € 0,35688*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522411S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522461S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522471S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522231S
ab € 0,35688*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.