Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 828.100.55 828.100.55 Rot Blitzlicht 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585270-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.100.55
EAN/GTIN:
     4016138313918
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Werma Signaltechnik Signalleuchte 828.100.55 828.100.55 Rot Blitzlicht 24 V/DC

Blitzleuchte 828

Einfache Montage · Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich · Modernes Design · Hohe Schutzart IP65 - für Innen- und Außenmontage geeignet.

Ausstattung:
Gehäuse: PC/ABS Blend · Kalotte: Polycarbonat transparent · Befestigung: Bodenmontage · Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 0,5 - 2,5 mm².

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Blitz-Energie: 5 Ws · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 138.5 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Blitzlicht · Stromaufnahme max.: 300 mA · Weitere technische Daten: Temperaturbereich:-20°C...+45°C.

Hinweis:
Lieferung inkl. Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 100 mm x 138.5 mm
Stromaufnahme max.:
300 mA
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
138.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Rot
Signal-Typ:
Blitzlicht
Typ (Hersteller-Typ):
828.100.55
Blitz-Energie:
5 Ws
Betriebsspannung:
24 V/DC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, werma blitzleuchte rot 24vdc, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, 4049787014929, Werma Signaltechnik, 828.100.55, 365-9835
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,01*
€ 109,33*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,39*
€ 112,03*
Frei Haus
ab € 88,30*
€ 112,28*
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 112,48*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 114,37*
€ 136,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,62*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 30,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.