Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 24V DC rot 82810055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 828.100.55 Alarmlicht Fixed Rot Xenon
Werma 828.100.55 Alarmlicht Fixed Rot Xenon
Artikel-Nr.:
     3517K-26751645
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.100.55
EAN/GTIN:
     4049787014929
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte

Blitzleuchte 24V DC rot 82810055

Blitzleuchte mit Xenon-Lampe. Leistungsstarker Xenon-Blitz Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
300 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
5 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,68*
€ 109,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,77*
€ 109,49*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,64*
€ 112,20*
Frei Haus
ab € 94,95*
€ 113,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,71*
€ 113,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.