Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 835-H1 Infrarot-Thermometer Optik 50:1 -30 - +600 °C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516795-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8353
EAN/GTIN:
     4029547011948
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
testo 835-H1 Infrarot-Thermometer Optik 50:1 -30 - +600 °C Kontaktmessung

Infrarot-Thermometer testo 835-H1

Optik 50:1
IR-Messbereich -30 bis +600 °C
Patentierte Oberflächenfeuchtemessung

Das testo 835-H1 ist ein kompaktes Infrarot-Thermometer zur berührungslosen Messung von Oberflächentemperaturen. Ein integrierter Luftfeuchtefühler ermöglicht die einfache Erkennung von schimmelgefährdeten Bereichen. Dazu werden Lufttemperatur, Luftfeuchte und Oberflächentemperatur in einem patentierten Messverfahren einbezogen.Mit einem optionalen Temperaturfühler kann zusätzlich eine Kontaktmessung durchgeführt werden.

Ausstattung:
Mehrsprachiges Klartextmenü · Intuitive Menüführung mit Icons und 5-Wege Joystick · USB-Schnittstelle · Alarmgrenzen einstellbar · Dauermessung möglich · Hold-Funktion · Emissionsgrad einstellbar · 4-Punkt-Ziel-Laser · Integrierter Datenspeicher mit Ortskennung · Patentierte Oberflächenfeuchtemessung · Grafikfähiges Punktmatrix-Display · Integrierte Emissionsgradtabelle mit 20 frei definierbaren Speicherplätzen.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 0.5 s · Anzahl Speicher: 200 · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Kontaktmessung · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.1 · Gewicht: 514 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Optik: 50:1 · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 193 mm · Produktabmessung, Länge: 166 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Mignon-Batterien (AA), USB · Temperatur (max.): +600 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Messbereich Typ K: -50 bis +600 °C · Genauigkeit Typ K: ±0.5 °C/±0,5 % · Messbereich Luftfeuchte: 0 - 100 %rF · Genauigkeit Luftfeuchte: ±2 %rF

Lieferumfang:
Software-CD · Batterien · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
anschließbarer K-Typ Fühler nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 166 x 63 x 193 mm
Produktabmessung, Höhe:
193 mm
Produktabmessung, Länge:
166 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Marke:
testo
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Kontaktmessung
Fühler-Typ:
K
Optik:
50:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
0.5 s
Anzahl Speicher:
200
Sichtfeld (FOV):
50:1
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Mignon-Batterien (AA)|ツ| USB
Temperatur (max.):
+600 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
514 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,98*
€ 315,28*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 279,62*
€ 315,30*
Frei Haus
ab € 300,82*
€ 336,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 310,72*
€ 347,71*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 365,57*
€ 408,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,63*
€ 486,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,83*
€ 478,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,17*
€ 464,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,35*
€ 450,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,57*
€ 435,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 365,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Testo
0602 0693
ab € 106,27*
Sonstiges
Testo
0602 1993
ab € 52,84*
Sonstiges
Testo
0602 0193
ab € 110,70*
Sonstiges
Testo
0602 5792
ab € 24,94*
Sonstiges
Testo
0602 4592
ab € 120,09*
Sonstiges
Testo
0628 0020
ab € 39,76*
Sonstiges
Testo
0602 4892
ab € 149,40*
Sonstiges
Testo
0602 2292
ab € 65,65*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.